Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODWRAPPERS MSN4G202 Lavaverkko -venytysnauha kirkas 500 jalkaa | AA6UVX 15A847

GOODWRAPPERS MSN4G202 Lavaverkko Stretch Wrap Kirkas 500 Feetl

Varastossa
Tuote: AA6UVX Malli: MSN4G202Ristiviite: 15A847

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavojen verkkovetoketju
VäriPoista valinta
Mitata80
Pituus500ft.
Materiaalipolypropeeni
TyyliHeittää
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODWRAPPERS MSN4G202 Lavaverkko Stretch Wrap Kirkas 500 Feetl
€32.34 / yksikkö