Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513250P-1 mikroskoopin liukulaatikko, vaaleanpunainen | CE9VUF 55FH91

GLOBE SCIENTIFIC 513250P-1 Mikroskoopin dialaatikko, vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: CE9VUF Malli: 513250P-1Ristiviite: 55FH91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
VäriVaaleanpunainen
Syvyys9-1 / 4 "
Korkeus3-1 / 2 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliABS Plastic
Aikavälien lukumäärä200
Leveys3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513250Y Mikroskoopin liukulaatikko, keltainen, PK 6 | CE9VTR 55FH96 513250YKeltainen9-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "6€150.64
GLOBE SCIENTIFIC 513250Y-1 mikroskoopin dialaatikko, keltainen | CE9VTT 55FH95 513250Y-1Keltainen9-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "1€33.81
GLOBE SCIENTIFIC 513250W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen, PK 6 | CE9VTU 55FH94 513250WValkoinen9-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "6€145.28
GLOBE SCIENTIFIC 513224 Mikroskoopin liukulaatikko, polystyreeni, musta | CE9VUD 55FH86 513224Musta7-3 / 4 "1-3 / 4 "Polystyreeni6-3 / 4 "1€96.69
GLOBE SCIENTIFIC 513250P Mikroskoopin liukulaatikko, vaaleanpunainen, PK 6 | CE9VUE 55FH92 513250PVaaleanpunainen9-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "6€150.79
GLOBE SCIENTIFIC 513250G mikroskoopin liukulaatikko, vihreä, PK 6 | CE9VUM 55FH90 513250GVihreä9-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "6€124.62
GLOBE SCIENTIFIC 513250G-1 Mikroskoopin liukulaatikko, vihreä | CE9VUN 55FH89 513250G-1Vihreä9-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "1€33.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513250P-1 Mikroskoopin dialaatikko, vaaleanpunainen
€27.25 / yksikkö