Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513079AST Mikroskoopin liukulaatikko, sininen/harmaa/TAI/Wt, PK 5 | CE9VVC 55FH72

GLOBE SCIENTIFIC 513079AST Mikroskoopin liukulaatikko, sininen/harmaa/TAI/paino, PK 5

Varastossa
Tuote: CE9VVC Malli: 513079ASTRistiviite: 55FH72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
VäriSininen, harmaa, oranssi, valkoinen
Syvyys7-3 / 4 "
Korkeus1-3 / 4 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliValettu muovi korkkivuorella
Aikavälien lukumäärä100
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysPkg. MääräHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513072AST Mikroskoopin liukulaatikko, sininen/harmaa/TAI/Wt, PK 5 | CE9VVA 55FH53 513072AST3-1 / 4 "2-1 / 4 "5€45.90
GLOBE SCIENTIFIC 513075AST Mikroskoopin liukulaatikko, sininen/harmaa/TAI/Wt, PK 5 | CE9VVB 55FH59 513075AST4"3-1 / 4 "5€54.47
GLOBE SCIENTIFIC 513080AST Mikroskoopin liukulaatikko, sininen/harmaa/TAI/Wt, PK 5 | CE9VVD 55FH79 513080AST9-1 / 2 "7-1 / 4 "5€140.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513079AST Mikroskoopin liukulaatikko, sininen/harmaa/TAI/paino, PK 5
€100.10 /pakkaus