GLOBAL WATER WS700R Jäähdytetty jäteveden näytteenottolaite AC6VNB 36K448

GLOBAL WATER WS700R jäähdytetty jätevesinäytteenottolaite

Varastossa
Tuote: AC6VNB Malli: WS700RRistiviite: 36K448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,312.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytetty jäteveden näytteenotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.34
Laivan korkeus (cm)84.58
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9026105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER WS700R jäähdytetty jätevesinäytteenottolaite
€3,312.67 / yksikkö