GLOBAL WATER SP200 CJ0000 Peristalttinen pumppu, vaihteleva nopeus AF3WHZ 8DNU6

GLOBAL WATER SP200 CJ0000 Peristalttinen pumppu, jonka nopeus vaihtelee

Varastossa
Tuote: AF3WHZ Malli: SP200 CJ0000Ristiviite: 8DNU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,787.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
VirtausnopeusJopa 500 ml / min. 4 Ft. Pää
Max. PainePsi
Pumpun tyyppiperistalttiset
ItseimeväEi
Tyyppiperistalttiset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER SP200 CJ0000 Peristalttinen pumppu, jonka nopeus vaihtelee
€1,787.18 / yksikkö