Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBAL WATER FP311 -virtausanturi 3 - 5-1 / 2 jalkaa pidennetään. Kahva | AC6VNF 36K455

GLOBAL WATER FP311 virtausanturi 3 - 5-1/2 jalkaa jatkettava. Kahva

Varastossa
Tuote: AC6VNF Malli: FP311Ristiviite: 36K455

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,362.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausanturi, jossa 3 - 5-1 / 2 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.51
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER FP311 virtausanturi 3 - 5-1/2 jalkaa jatkettava. Kahva
€2,362.80 / yksikkö