GLEASON GR99100402 Pyöreä sähkökaapeli SO 10/4c 1 jalka Pituus | AA2UYJ 11C529

GLEASON GR99100402 pyöreä sähkökaapeli SO 10/4c 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AA2UYJ Malli: GR99100402Ristiviite: 11C529

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä sähkökaapeli
Ampeeria20
VäriMusta
Johtimen koko10AWG
johtimet4
Korkeus0.73 "
Pituus1"
Temp. alue-40 ° C - + 90 ° C
TyyppiSiis 600V
Paino / Ft.0.37 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.167
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohtimen kokoKorkeusHinta
GLEASON GR99160302 Pyöreä sähkökaapeli SO 16/3c 1 jalan pituus | AA2UYA 11C521 GR991603021016AWG0.393 "€2.48
GLEASON GR99160402 Pyöreä sähköjohto, niin myyty / 1 jalka | AA2UYB 11C522 GR99160402816AWG0.427 "€3.28
GLEASON GR99160802 Pyöreä sähkökaapeli SO 16 / 8c 1 jalkaa Pituus | AA2UYC 11C523 GR99160802716AWG0.645 "€6.09
GLEASON GR99140302 Pyöreä sähkökaapeli SO 14 / 3c 1 jalkaa Pituus | AA2UYD 11C524 GR991403021514AWG0.538 "€3.87
GLEASON GR99140402 Pyöreä sähkökaapeli SO 14/4c 1 jalan pituus | AA2UYE 11C525 GR991404021214AWG0.584 "€4.69
GLEASON GR99140802 Pyöreä sähkökaapeli SO 14/8c 1 jalan pituus | AA2UYF 11C526 GR9914080210.514AWG0.77 "€11.58
GLEASON GR99120302 Pyöreä sähköjohto SO 12/3c 1 jalan pituus | AA2UYG 11C527 GR991203022012AWG0.616 "€5.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON GR99100402 pyöreä sähkökaapeli SO 10/4c 1 jalka pituus
€8.12 / yksikkö