GLEASON FR04-02 Festoon -järjestelmäsarja, pyöreä, koko 0.30-0.59, pituus 13-21 | AA2URY 11C403

GLEASON FR04-02 Festoon System Kit, pyöreä, 0.30-0.59 koko, 13-21 pituus

Varastossa
Tuote: AA2URY Malli: FR04-02Ristiviite: 11C403

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-järjestelmäsarja
Kaapelin koko0.30 - 0.59 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
Maks. Matkan pituus (Ft.)18
Min. Kaapeli / letku vaaditaan (Ft.)25
Vaunujen lukumäärä2
Kokonaispituus13 jalkaa 21 jalkaan.
Vaunun kapasiteetti (paunaa)15
TyyppiVaijeri
PyöräNylon
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiKokonaispituusTyyppiHinta
GLEASON FF08-02 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Tasainen14 jalkaa 23 jalkaan.Vaijeri€387.42
GLEASON FF08-03 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Tasainen19 jalkaa 30 jalkaan.Vaijeri€463.40
GLEASON FF08-04 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Tasainen23 jalkaa 37 jalkaan.Vaijeri€536.97
GLEASON FF08-05 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Tasainen27 jalkaa 44 jalkaan.Vaijeri€614.49
GLEASON FF08-06 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Tasainen32 jalkaa 50 jalkaan.Vaijeri€678.73
GLEASON FF08-07 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Tasainen36 jalkaa 58 jalkaan.Vaijeri€752.34
GLEASON FF08-08 Festoon -järjestelmäsarja litteä 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Tasainen40 jalkaa 65 jalkaan.Vaijeri€822.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON FR04-02 Festoon System Kit, pyöreä, 0.30-0.59 koko, 13-21 pituus
€463.40 / yksikkö