GLEASON C35-TR-10 Festoon Track C-kisko Litteä 10 jalkaa AA2UUQ 11C442

GLEASON C35-TR-10 Festoon Track C-kisko litteä L 10 jalkaa

Tuote: AA2UUQ Malli: C35-TR-10Ristiviite: 11C442
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€76.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-raita
Kaapelin tyyppiTasainen
Kokonaispituus10ft.
TyyppiC-kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.248
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON C35-TR-10 Festoon Track C-kisko litteä L 10 jalkaa
€76.61 / yksikkö