GLAS COL 200A HS5000S Kalteva kanavaton työasema | CP6LRL 60AG14

GLAS COL 200A HS5000S Kalteva kanavaton työasema

Varastossa
Tuote: CP6LRL Malli: 200A HS5000SRistiviite: 60AG14

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,466.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaton työasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GLAS COL 200A G30 Suojakupu | CP6LRJ 60AG08 200A G30Huppu€2,472.15
GLAS COL 200A G46 Suojakupu | CP6LRK 60AG09 200A G46Huppu€3,717.41
GLAS COL 200A HS5000C Kalteva kanavaton työasema | CP6LRM 60AG13 200A HS5000CKanavaton työasema€4,466.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLAS COL 200A HS5000S Kalteva kanavaton työasema
€4,466.54 / yksikkö