GLAS COL 200A HS3000A2 savunpoistolaite, 273 cfm, 5 jalkaa Letkun pituus, 68 dB | CP6LRP 60AG11

GLAS COL 200A HS3000A2 savunpoistolaite, 273 cfm, 5 jalkaa letkun pituus, 68 dB

Varastossa
Tuote: CP6LRP Malli: 200A HS3000A2Ristiviite: 60AG11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,819.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GLAS COL 200A HS3000A1 savunpoistolaite, 173 cfm, 5 jalkaa Letkun pituus, 68 dB | CP6LRN 60AG10 200A HS3000A1€1,573.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLAS COL 200A HS3000A2 savunpoistolaite, 273 cfm, 5 jalkaa letkun pituus, 68 dB
€1,819.13 / yksikkö