Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6006 Clevis Pin, Hiusneulalla, Ruostumaton teräs, 0.250 X 2 Koko, 5Pk | AB3ZPD 1WFE5

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6006 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, koko 0.250 x 2, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB3ZPD Malli: WWGCLPS6BPS6006Ristiviite: 1WFE5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6006 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, koko 0.250 x 2, 5 pk
€32.48 /pakkaus