Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-312-2500-80 sokka, 5/16 tuuman tappi halk. Halkaisija, 2-1/2 koko, 5k | AE6LEU 5TU41

GL HUYETT WWG-312-2500-80 sokka, 5/16 tuuman tapin halk. Halkaisija, 2-1/2 koko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE6LEU Malli: WWG-312-2500-80Ristiviite: 5TU41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-312-2500-80 sokka, 5/16 tuuman tapin halk. Halkaisija, 2-1/2 koko, 5 kpl
€35.02 /pakkaus