Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-062-0750-80 Cotter Pin, Stainless Steel, 1/16 X 3/4 Size, 100Pk | AE6JXT 5TE47

GL HUYETT WWG-062-0750-80 sokka, ruostumaton teräs, 1/16 x 3/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6JXT Malli: WWG-062-0750-80Ristiviite: 5TE47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-062-0750-80 sokka, ruostumaton teräs, 1/16 x 3/4 koko, 100 pk
€22.58 /pakkaus