Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 5021 Dieselin puristusmittari | AA9NKH 1EAV3

OTC TOOLS 5021 Dieselin puristusmittari

Varastossa
Tuote: AA9NKH Malli: 5021Ristiviite: 1EAV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusmittari
Tyyppidiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OTC TOOLS 5872 Puristusmittari | CF2LWN 55MY15 5872Puristusmittari€362.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5021 Dieselin puristusmittari
€384.62 / yksikkö