Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1307-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLN 29JT90

GHS SAFETY GHS1307 Turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8VLN Malli: GHS1307Ristiviite: 29JT90

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuustarra
Korkeus2"
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliPaperi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4821100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1303-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLJ 29JT86 GHS 1303€48.79
GHS-TURVALLISUUS GHS1304-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLK 29JT87 GHS 1304€49.90
GHS-TURVALLISUUS GHS1305-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLL 29JT88 GHS 1305€56.25
GHS-TURVALLISUUS GHS1306-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLM 29JT89 GHS 1306€53.56
GHS-TURVALLISUUS GHS1308-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLP 29JT91 GHS 1308€48.10
GHS TURVALLISUUS GHS1309 Turvatarra 2 tuumaa leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AB8VLQ 29JT92 GHS 1309€56.96
GHS-TURVALLISUUS GHS1310-turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuuman H - 500 kpl pakkaus | AB8VLR 29JT93 GHS 1310€49.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1307 Turvatarra 2 tuuman leveys x 2 tuumaa H - 500 kpl pakkaus
€65.59 / yksikkö