Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1300-vaaraluokan tarra-lajikepaketti AD4FDR 41G469

GHS SAFETY GHS1300 vaaraluokan tarralajikepakkaus

Varastossa
Tuote: AD4FDR Malli: GHS1300Ristiviite: 41G469

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-varoitusmerkki
Korkeus1 / 2 "
Selite / taustaväriValkoinen, punainen / musta
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GHS TURVALLISUUS GHS1299 Vaaraluokan tarratarrapaketti | AD4FDQ 41G468 GHS 12991"1"€128.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1300 vaaraluokan tarralajikepakkaus
€107.24 / yksikkö