Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS TURVALLISUUS GHS1047 GHS -tarra - pakkaus 10 | AD4FDP 41G467

GHS SAFETY GHS1047 Ghs Information Decal - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4FDP Malli: GHS1047Ristiviite: 41G467

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS -tarratarra
Korkeus8.5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1047 Ghs Information Decal - 10 kappaleen pakkaus
€138.11 / yksikkö