Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 Inch High Speed Steel | AB9CMV 2BR19

CLE-LINE C23135 Jobber-terä, 7/32 tuuman nopea teräs

Varastossa
Tuote: AB9CMV Malli: C23135Ristiviite: 2BR19
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
€3.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.218 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus2.5 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero1801
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.75 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.7 / 32 "
Koko7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CLE-LINE C18000 Jobber-kärki 1/16 tuuman pikateräs | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Murto-tuumaMusta kulta7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.24
CLE-LINE C18001 Jobber-kärki 5/64 tuuman pikateräs | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Murto-tuumaMusta kulta1"18782"5 / 64 "€2.40
CLE-LINE C18002 Jobber-kärki 3/32 tuuman pikaterästä | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Murto-tuumaMusta kulta1.25 "18782.25 "3 / 32 "€2.53
CLE-LINE C18003 Jobber-kärki 7/64 tuuman pikateräs | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Murto-tuumaMusta kulta1.5 "18782.625 "7 / 64 "€2.63
CLE-LINE C18004 tappiterä 1/8 tuuman pikateräs | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Murto-tuumaMusta kulta1.625 "18782.75 "1 / 8 "€2.70
CLE-LINE C18005 Jobber-kärki 9/64 tuuman pikateräs | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Murto-tuumaMusta kulta1.75 "18782.875 "9 / 64 "€3.05
CLE-LINE C18006 Jobber-kärki 5/32 tuuman pikateräs | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Murto-tuumaMusta kulta2"18783.125 "5 / 32 "€3.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C23135 Jobber-terä, 7/32 tuuman nopea teräs
€3.65 / yksikkö