Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1010 GHS: n piktogrammaseinätaulukko 24 x 36 | AA2PTM 10X329

GHS SAFETY GHS1010 Ghs Pictogram seinätaulu 24 x 36

Varastossa
Tuote: AA2PTM Malli: GHS1010Ristiviite: 10X329

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkartta
Syvyys1 / 16 "
muodostuuKaavio
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliValkoinen matta vinyyli
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
TyyppiSeinäkartta
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Globaalisti yhdenmukaistetun järjestelmän noudattaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1010 Ghs Pictogram seinätaulu 24 x 36
€121.38 / yksikkö