Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9878-007SS Siirtoliitin 3/4 tuuman Fnpt x Spg | AC9JWR 3GXH8

GEORG FISCHER 9878-007SS Siirtoliitin 3/4 tuuman Fnpt x Spg

Varastossa
Tuote: AC9JWR Malli: 9878-007SSRistiviite: 3GXH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtoliitin
Rungon materiaaliCPVC / 316 ruostumaton teräs
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x liitin
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9878-005BR Siirtymisliitin Cvv messinki 1/2 tuumaa | AC9JWM 3GXH1 9878-005BRCPVC / messinkiFNPT x liitin210-astetta F1 / 2 "€68.66
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9878-007BR Siirtoliitin CPVC messinki 3/4 tuumaa | AC9JWN 3GXH2 9878-007BRCPVC / messinkiFNPT x liitin210-astetta F3 / 4 "€107.99
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9878-010BR Siirtymisliitin Cvv messinki 80 1 tuumaa | AC9JWP 3GXH3 9878-010BRCPVC / messinkiFNPT x liitin210-astetta F1"€147.00
GF PIPING SYSTEMS 9878-005SS Siirtoliitin 1/2 tuuman Fnpt x Spg | AC9JWQ 3GXH7 9878-005SSCPVC / 316 ruostumaton teräsFNPT x liitin210-astetta F1 / 2 "€77.00
GF PIPING SYSTEMS 9878-010SS Siirtoliitin 80 1 tuumaa Fnpt x Spg | AC9JWT 3GXH9 9878-010SSCPVC / 316 ruostumaton teräsFNPT x liitin210-astetta F1"€167.76
GF PIPING SYSTEMS 9878-012BR Transition Cpvc 80 1-1 / 4 tuuman kierteinen | AF7REH 22JZ99 9878-012BRCPVC / messinkiFNPT x liitin176-astetta F1.25 "€222.99
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9878-020BR Transition Cpvc 80 2 tuuman liitin 150 Psi | AF7REJ 22KA01 9878-020BRCPVCTappi176-astetta F2"€286.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9878-007SS Siirtoliitin 3/4 tuuman Fnpt x Spg
€95.71 / yksikkö