GEORG FISCHER 9870-338FB Wye Cpvc 80 3 tuuman hylsy 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7REC Malli: 9870-338FBRistiviite: 22JZ94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 tuumaa 471 Psi, 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCPistorasia471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€40.64
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9870-020 Wye 80 2 tuuman liukuportti 404 Psi, 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCPistorasia404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€96.86
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9870-030 Wye 80 3 tuuman liukuportti 375 Psi, 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCPistorasia375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€447.93
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9870-040 Wye 80 4-tuumainen liukukanta 324 Psi 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCPistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€466.24
GF PIPING SYSTEMS 870-080 Wye 8 x 8 x 8 tuuman kanta PVC | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCPistorasia x Pistorasia x Pistorasia150 psi 73 ° F: ssa140-astetta F8 x 8 x 8 "€807.11
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 6 tuuman kanta 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCPistorasia150 psi176-astetta F6"€651.28
GF PIPING SYSTEMS 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1 / 2 tuuman hylsy 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVCPistorasia150 psi176-astetta F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€124.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9870-338FB Wye Cpvc 80 3 tuuman hylsy 150 Psi
€471.92 / yksikkö