Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9856-020 Laippa Cpvc 80 2 tuuman holkki 150 Psi | AF7RDU 22JZ79

GEORG FISCHER 9856-020 Laippa Cpvc 80 2 tuuman holkki 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7RDU Malli: 9856-020Ristiviite: 22JZ79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiTappi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6"
Putken koko2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-080 Laippa Cpvc 80 8 tuuman hylsy 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Pistorasia813.5 "8"80€331.37
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-005 Laippa Cpvc 80 1/2 tuuman hylsy 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Pistorasia43.5 "1 / 2 "80€20.88
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-007 Laippa CPVC 80 3/4 tuuman hylsy 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Pistorasia43.875 "3 / 4 "80€27.10
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-080 Laippa Cpvc 80 8 tuuman holkki 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Pistorasia813.5 "8"80€356.61
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-040 Laippa Cpvc 80 4 tuuman hylsy 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Pistorasia89"4"80€72.44
GF PIPING SYSTEMS 9854-060 Laippa Cpvc 80 6 tuuman kanta 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Pistorasia811 "6"80€120.11
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9856-005 Laippa Cpvc 80 1/2 tuuman liitin 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Tappi43.5 "1 / 2 "80€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9856-020 Laippa Cpvc 80 2 tuuman holkki 150 Psi
€38.68 / yksikkö