Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032B100 Koneruuvi, Sidonta, 10-32 Kierrekoko, 1 Koko, 50Pk | AD6TWN 4AHE9

MICRO PLASTICS 011032B100 Koneruuvi, sidonta, 10-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6TWN Malli: 011032B100Ristiviite: 4AHE9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.378-0.399 "
Pään korkeus0.112 - 0.123 "
Head TypeSitova
Pituus1"
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus165 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032B100 Koneruuvi, sidonta, 10-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk
€5.30 /pakkaus