Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-010 Kaihtimen laippa Cpvc 80 1 tuuman liukuportti | AC3AAW 2PLY1

GEORG FISCHER 9853-010 Sokkolaippa Cpvc 80 1 tuuman liukuportti

Varastossa
Tuote: AC3AAW Malli: 9853-010Ristiviite: 2PLY1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.25 "
Putken koko1"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineMaks. LämpötilaReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-020 Kaihtimen laippa Cpvc 80 2 tuuman liukuportti | AB3UZR 1VGT8 9853-020Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F46"2"€41.48
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-030 Kaihtimen laippa Cpvc 80 3 tuuman liukuportti | AB3UZU 1VGU1 9853-030Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F47.5 "3"€78.92
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-040 Kaihtimen laippa Cpvc 80 4 tuuman pistorasia | AB3UZW 1VGU3 9853-040Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F89"4"€107.19
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-015 Kaihtimen laippa Cvvc 1-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAX 2PLY3 9853-015Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F45"1.5 "€37.97
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9853-025 Sokkolaippa, Cvv 2-1 / 2-tuumainen liukuportti | AC3AAY 2PLY4 9853-025Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F47"2.5 "€61.27
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-060 Kaihtimen laippa Cpvc 80 6 tuumaa 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Laippa150 psi176-astetta F811 "6"€178.04
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Sokea laippa Cpvc 80 6 tuumaa 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Sokea laippa150 psi176-astetta F811 "6"€176.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9853-010 Sokkolaippa Cpvc 80 1 tuuman liukuportti
€29.27 / yksikkö