GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 870-420FB Pienennä Wye 4 x 4 x 2 tuuman pistorasiaa Pvc | AF7RBZ 22JZ14

GEORG FISCHER 870-420FB Reducing Wye 4 x 4 x 2 tuuman hylsy PVC

Varastossa
Tuote: AF7RBZ Malli: 870-420FBRistiviite: 22JZ14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 x 4 x 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3705
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)37.16
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 870-251FB Reduction Wye 2 x 2 x 1-1 / 2 Inch Socket Pvc | AF7RBW 22JZ11 870-251FBLiitäntä x Liitäntä2 x 2 x 1-1 / 2 "€97.87
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 870-337FB Wye-pelkistin 3 x 3 x 1-1 / 2 tuuman pistorasia Pvc | AF7RBX 22JZ12 870-337FBPistorasia x Pistorasia x Pistorasia3 x 3 x 1-1 / 2 "€299.85
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 870-338FB Wye 3 x 3 x 2 tuuman pistorasian PVC | AF7RBY 22JZ13 870-338FBPistorasia x Pistorasia x Pistorasia3 x 3 x 2 "€292.37
GF PIPING SYSTEMS 870-422FB Reducing Wye 4 x 4 x 3 tuuman hylsy PVC | AF7RCA 22JZ15 870-422FBLiitäntä x Liitäntä4 x 4 x 3 "€373.72
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 870-530FB Wye-pelkistin 6 x 6 x 3 tuuman pistorasia PVC | AF7RCB 22JZ16 870-530FBPistorasia x Pistorasia x Pistorasia6 x 6 x 3 "€406.30
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 870-532 Wye-pelkistimen 6 x 6 x 4 tuuman pistorasia PVC | AF7RCC 22JZ17 870-532Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia6 x 6 x 4 "€325.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 870-420FB Reducing Wye 4 x 4 x 2 tuuman hylsy PVC
€368.84 / yksikkö