Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 861-344 Nänni PVC 3 x 8 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3URE 1VFY4

GEORG FISCHER 861-344 Nänni PVC 3 x 8 tuuman aikataulu 80 harmaa

Varastossa
Tuote: AB3URE Malli: 861-344Ristiviite: 1VFY4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Pituus8"
MateriaaliPVC
Max. Paine125 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPituusMax. PainePutken kokoTyyppiHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 861-291 Nippa PVC 2 1/2 x Sulje Aikataulu 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291kierteitetytPutkenippalähellä210 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€17.05
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 861-292 Nänni PVC 2 1/2 x lyhyt aikataulu 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292kierteitetytPutkenippa2"210 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€19.65
GF PIPING SYSTEMS 861-295 Nänni PVC 2 1/2 x 4 tuuman aikataulu 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295kierteitetytPutkenippa4"160 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€22.75
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 861-296 Nippa PVC 2 1/2 x 5 tuumaa Aikataulu 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296kierteitetytPutkenippa5"145 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€25.54
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nänni PVC 2 1/2 x 6 tuuman aikataulu 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297kierteitetytPutkenippa6"140 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€28.10
GF PIPING SYSTEMS 861-298 Nänni PVC 2 1/2 x 8 tuuman aikataulu 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298kierteitetytPutkenippa8"125 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€34.28
GF PIPING SYSTEMS 861-300 Nänni PVC 2 1/2 x 12 tuuman aikataulu 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300kierteitetytPutkenippa12 "115 psi @ 73 astetta F2.5 "kierteitetyt€46.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 861-344 Nänni PVC 3 x 8 tuuman aikataulu 80 harmaa
€40.98 / yksikkö