Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 853-080 sokkolaippa 8 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7RBH Malli: 853-080Ristiviite: 22JY94
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
€183.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.13.5 "
Putken koko8"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.637
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)35.26
Laivan leveys (cm)23.65
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 853-020 Kaihtimen laippa PVC 2 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPM 1VFP9 853-020Pistorasia46"2"€48.92
GF PIPING SYSTEMS 853-030 Sokkolaippa Pvc 3 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPP 1VFR2 853-030Pistorasia47.5 "3"€91.07
GF PIPING SYSTEMS 853-040 Kaihtolaippa PVC 4 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPR 1VFR4 853-040Pistorasia89"4"€133.31
GF PIPING SYSTEMS 853-012 Kaihtolaippa 1-1 / 4 tuuman laipallinen PVC | AC3AEU 2PML5 853-012laipallinen44-39 / 64 "1.25 "€27.76
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 853-015 Sokkolaippa 1-1 / 2 tuuman laipallinen PVC | AC3AEV 2PML6 853-015laipallinen45"1.5 "€31.91
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 853-025 Laippa 2.5 tuuman sokea PVC-aikataulu 80 | AD2RGR 3TNV6 853-025laipallinen47"2.5 "€79.60
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 853-060 Kaihtimen laippa 6 tuuman sokea PVC | AF7RBG 22JY93 853-060Pistorasia811 "6"€190.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 853-080 sokkolaippa 8 tuuman PVC
€183.71 / yksikkö