Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 853-012 Kaihtolaippa 1-1 / 4 tuuman laipallinen PVC | AC3AEU 2PML5

GEORG FISCHER 853-012 sokkolaippa 1-1 / 4 tuuman laipallinen PVC

Varastossa
Tuote: AC3AEU Malli: 853-012Ristiviite: 2PML5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€27.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4-39 / 64 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 853-020 Kaihtimen laippa PVC 2 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPM 1VFP9 853-020Pistorasia46"2"€48.92
GF PIPING SYSTEMS 853-030 Sokkolaippa Pvc 3 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPP 1VFR2 853-030Pistorasia47.5 "3"€91.07
GF PIPING SYSTEMS 853-040 Kaihtolaippa PVC 4 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UPR 1VFR4 853-040Pistorasia89"4"€133.31
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 853-015 Sokkolaippa 1-1 / 2 tuuman laipallinen PVC | AC3AEV 2PML6 853-015laipallinen45"1.5 "€31.91
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 853-025 Laippa 2.5 tuuman sokea PVC-aikataulu 80 | AD2RGR 3TNV6 853-025laipallinen47"2.5 "€79.60
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 853-060 Kaihtimen laippa 6 tuuman sokea PVC | AF7RBG 22JY93 853-060Pistorasia811 "6"€190.26
GF PIPING SYSTEMS 853-080 sokea laippa 8 tuumaa PVC | AF7RBH 22JY94 853-080Pistorasia813.5 "8"€183.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 853-012 sokkolaippa 1-1 / 4 tuuman laipallinen PVC
€27.76 / yksikkö