Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-532 Holkki 6 tuuman tapin pvc | AF7RAT 22JY78

GEORG FISCHER 837-532 holkki 6 tuuman tapin pvc

Varastossa
Tuote: AF7RAT Malli: 837-532Ristiviite: 22JY78
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
€88.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiTappi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-336FB holkki 3 tuuman tapilla Pvc | AF7RAP 22JY75 837-336FBTappi3"€39.65
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-337 Holkki 3 tuuman tapin pvc | AF7RAQ 22JY76 837-337Tappi3"€37.75
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-530 Holkki 6 tuuman tapin PVC | AF7RAR 22JY77 837-530Tappi6"€71.62
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 837-585 Holkki 8 Tappi PVC | AF7RAU 22JY79 837-585Tappi8"€169.69
GF PIPING SYSTEMS 839-052 holkki 3/8 tuuman kierteitetty PVC | AF7RAV 22JY81 839-052FNPT x FNPT3 / 8 "€10.82
GF PIPING SYSTEMS 839-099 Holkki 3/4 tuuman kierteitetty PVC | AF7RAW 22JY82 839-099FNPT x FNPT3 / 4 "€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 837-532 holkki 6 tuuman tapin pvc
€88.49 / yksikkö