Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-250 Reduktorin holkki 2 x 1-1 / 4in Spg x Slip Pvc | AE9VYK 6MV57

GEORG FISCHER 837-250 Vähennysholkki 2 x 1-1/4in Spg x Slip Pvc

Varastossa
Tuote: AE9VYK Malli: 837-250Ristiviite: 6MV57
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
€14.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiHana x pistorasia
Max. Paine404 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 4"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-338 Reduktorin holkki 3 x 2 tuuman Spg x Slip PVC | AB3UNG 1VFK8 837-338Hana x pistorasia375 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€37.13
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-420 Reduktorin holkki 4 x 2 tuuman Spg x Slip PVC | AB3UNJ 1VFL1 837-420Hana x pistorasia324 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€51.15
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 837-422 Reduktorin holkki 4 x 3 tuuman Spg x Slip PVC | AB3UNL 1VFL3 837-422Hana x pistorasia324 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€51.27
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 838-338 Reduktorin holkki 3 x 2 tuuman Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Hana x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€51.37
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 838-420 Reduktorin holkki 4 x 2 tuuman Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Hana x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€79.81
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 838-422 Reduktorin holkki 4 x 3 tuuman Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Hana x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€82.88
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 839-338 Alentimen holkki 3 x 2 tuuman Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€33.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 837-250 Vähennysholkki 2 x 1-1/4in Spg x Slip Pvc
€14.00 / yksikkö