Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 836-060N-sovitin 6 tuuman pistorasia Pvc | AF7RAM 22JY73

GEORG FISCHER 836-060N-sovitin 6 tuuman pistorasia Pvc

Varastossa
Tuote: AF7RAM Malli: 836-060NRistiviite: 22JY73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.773
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 835-002 sovitin 1/4 tuuman kanta x Fpt PVC | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x -liitin424 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€10.40
GF PIPING SYSTEMS 835-003 -sovitin 3/8 tuuman liitin x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x -liitin424 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "€11.09
GF PIPING SYSTEMS 835-005 -sovitin 1/2 tuuman Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAE 6NG76 835-005FNPT x -liitin424 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€4.66
GF PIPING SYSTEMS 835-007 -sovitin 3/4 tuuman Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x -liitin344 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€7.78
GF PIPING SYSTEMS 835-010 -sovitin 1 tuuman Fnpt x liukupistoke Pvc | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x -liitin315 psi 73 ° F: ssa1"€12.74
GF PIPING SYSTEMS 835-012 sovitin 1-1/4 tuuman Fnpt x Slip Socket PVC | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x -liitin260 psi 73 ° F: ssa1.25 "€19.45
GF PIPING SYSTEMS 836-080N -sovitin 8 pistorasiassa | AF7RAN 22JY74 836-080Pistorasia150 psi 73 ° F: ssa8"€366.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 836-060N-sovitin 6 tuuman pistorasia Pvc
€328.70 / yksikkö