Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-337FB Punainen kytkin 3 x 1-1 / 2 tuuman pistorasia PVC | AF7QZV 22JY55

GEORG FISCHER 829-337FB Punainen liitin 3 x 1-1/2 tuuman pistorasia PVC

Varastossa
Tuote: AF7QZV Malli: 829-337FBRistiviite: 22JY55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 "x 1-1 / 2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 829-338 supistusliitin 3 x 2 tuuman liuku PVC | AB3UMF 1VFH2 829-338Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€50.28
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-420FB Pienennyskytkin 4 x 2 tuuman liukastuva PVC | AB3UMH 1VFH4 829-420FBLiitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€106.02
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-422 4 x 3 tuuman liukuputken alentava kytkin | AB3UMK 1VFH6 829-422Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€89.96
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-101 Pienennyskytkin 3/4 x 1/2 tuuman liukastuva PVC | AC3ACP 2PME6 829-101Liitäntä x Liitäntä848 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "x 1 / 2"€6.71
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-130 Pienennyskytkin 1 x 1/2 tuuman liukastuva PVC | AC3ACQ 2PME7 829-130Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1/2"€9.17
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-131 Kytkimen pienennys 1 x 3/4 tuuman liukastuva PVC | AC3ACR 2PME8 829-131Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1 "x 3/4"€9.31
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-210 Pienennyskytkin 1-1 / 2 x 3/4 tuuman Slip PVC | AC3ACT 2PMF1 829-210Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1-1/2" x 3/4"€19.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 829-337FB Punainen liitin 3 x 1-1/2 tuuman pistorasia PVC
€70.67 / yksikkö