Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 801-251 Reduction Tee PVC 2 x 2 x 1 1/2 tuumaa harmaa | AB3UKL 1VFC5

GEORG FISCHER 801-251 Pienentävä pvc 2 x 2 x 1 1/2 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AB3UKL Malli: 801-251Ristiviite: 1VFC5
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
€23.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReducer Tee
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Max. Paine404 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 801-101 Reduction Tee PVC 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Grey | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi 73 ° F: ssa3/4 "x 3/4" x 1/2 "€6.81
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-130 T-paidan pienentävä PVC 1 x 1 x 1/2 tuumaa harmaa | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1" x 1/2 "€9.45
GF PIPING SYSTEMS 801-131 Reducing Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 tuuman harmaa | AB3UKA 1VFB4 801-131630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1" x 3/4 "€9.29
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-168 T-paidan pienentäminen PVC 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi 73 ° F: ssa1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€20.17
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-210 T-paineen alentaminen PVC 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 psi 73 ° F: ssa1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€19.04
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 801-211 T-paidan pienentäminen PVC 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi 73 ° F: ssa1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€19.02
GF PIPING SYSTEMS 801-249 Reduction Tee PVC 2 x 2 x 1 Inch Grey | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi 73 ° F: ssa2 "x 2" x 1 "€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 801-251 Pienentävä pvc 2 x 2 x 1 1/2 tuuman harmaa
€23.94 / yksikkö