Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306549 Y Siivilä Pvc 1 1/2 tuuman napa Fpm Tiivisteet | AA9DMK 1CLT6

GEORG FISCHER 192306549 Y siivilä PVC 1 1/2 tuuman tapin Fpm tiivisteet

Varastossa
Tuote: AA9DMK Malli: 192306549Ristiviite: 1CLT6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€294.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysTappi
MateriaaliLäpinäkyvä PVC
Max. Paine150 68 ° F: ssa
NäytönPVC
Näytön koko20
TiivistäFPM
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 192306400 Y-siivilä Pvc 1 tuuman tappi Epdm Tiivisteet | AA9DMF 1CLR6 1923064001"€153.48
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306500 Y Siivilä PVC 1 1/2 tuuman liitin Epdm | AA9DMG 1CLR8 1923065001.5 "€258.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 192306549 Y siivilä PVC 1 1/2 tuuman tapin Fpm tiivisteet
€294.51 / yksikkö