Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163546346 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In | AD2RFL 3TNR5

GEORG FISCHER 163546346 Cvvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In

Varastossa
Tuote: AD2RFL Malli: 163546346Ristiviite: 3TNR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine230 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKahva materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375002 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1/2 In AA9DRJ 1CMD2 1633750020 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC€70.69
GF PIPING SYSTEMS 163375004 Cpvc Palloventtiililiitos Socket/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFEPVC€135.35
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375005 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC€150.01
GF PIPING SYSTEMS 163375006 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC€196.23
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375007 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 astetta 210 astetta FPVC230 psi WOG0 psi WSP2"EPDMPTFEPVC€300.26
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375018 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 astetta 210 astetta FPVC225 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€131.22
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 163375019 CPVC-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 astetta 210 astetta FPVC225 psi WOG0 psi WSP1"FPMPTFE / FPMPVC€158.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 163546346 Cvvc-palloventtiilin liitäntä / fnpt 1-1 / 2 In
€279.43 / yksikkö