Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 161543104 PVC-palloventtiili 3-tie Union Fnpt 1 In | AE8WGE 6FXG0

GEORG FISCHER 161543104 PVC-palloventtiili 3-tie Union Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AE8WGE Malli: 161543104Ristiviite: 6FXG0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-tie, todellinen unioni
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko1"
porttiTäysi L
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 161543107 PVC-palloventtiili 3-tieliitin Fnpt 2 In | AE8WGB 6FXF7 1615431072"€551.74
GF PIPING SYSTEMS 161543105 PVC-palloventtiili 3-tie Union Fnpt 1-1 / 4 In | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "€399.91
GF PIPING SYSTEMS 161543103 PVC-palloventtiili 3-tie Union Fnpt 3/4 In | AE8WGF 6FXG1 1615431033 / 4 "€288.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161543104 PVC-palloventtiili 3-tie Union Fnpt 1 In
€354.72 / yksikkö