Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161375009 PVC-palloventtiili True Union Socket 3 In | AA9DRG 1CMC9

GEORG FISCHER 161375009 PVC-palloventtiili True Union Socket 3 In

Varastossa
Tuote: AA9DRG Malli: 161375009Ristiviite: 1CMC9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine230 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 161375010 PVC-palloventtiili True Union Socket 4 In | AA9DRH 1CMD1 1613750104"€691.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161375009 PVC-palloventtiili True Union Socket 3 In
€478.75 / yksikkö