Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 155522556 Neulaventtiili Suora Pvdf 1/2 tuuman Fnpt | AA9DQV 1CMA1

GEORG FISCHER 155522556 Neulaventtiili Suora Pvdf 1/2 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9DQV Malli: 155522556Ristiviite: 1CMA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliPVDF
YhteysFNPT
AsennustyyliSuoraan
Kahva materiaalipolypropeeni
Pituus2 39 / 64 "
Max. Korkeus3.5 "
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliPTFE
Varren tyyppiPVDF
Lämpötila Luokitus0 astetta 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 155522556 Neulaventtiili Suora Pvdf 1/2 tuumaa Fnpt
€449.27 / yksikkö