Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 153968017 Päätykansi 10 tuuman polyeteeniä | AG9UZW 22KA42

GEORG FISCHER 153968017 Päätykansi 10 tuuman polyeteeniä

Varastossa
Tuote: AG9UZW Malli: 153968017Ristiviite: 22KA42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€751.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriMusta
Yhteyspusku
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Putken koko10 "
Temp. alue-30 - 85 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9896
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuussuhde: 11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 153968011 Päätykansi 2 tuuman polyeteeniä | AG9UZQ 22KA37 1539680112"€10.49
GF PIPING SYSTEMS 153968013 Päätykansi 3 tuuman polyeteeniä | AG9UZR 22KA38 1539680133"€23.34
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 153968014 Päätykappale 4 tuumaa polyeteeniä | AG9UZT 22KA39 1539680144"€35.70
GF PIPING SYSTEMS 153968015 Päätykansi 6 tuuman polyeteeniä | AG9UZU 22KA40 1539680156"€88.79
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 153968016 Päätykappale 6-7/8 tuumaa polyeteeniä PK6 | AG9UZV 22KA41 1539680166.875 "€154.76
GF PIPING SYSTEMS 153968018 Päätykansi 12 tuuman polyeteeniä | AG9UZX 22KA43 15396801812 "€765.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 153968017 Päätykansi 10 tuuman polyeteeniä
€751.70 / yksikkö