Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR G0743431 Low Arc Bathroom Sink Faucet, Chrome, Manual Activation, 1.2 Gpm Flow Rate | CH6PKD 499C85

GERBER GEAR G0743431 Matalakaari kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, manuaalinen aktivointi, 1.2 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CH6PKD Malli: G0743431Ristiviite: 499C85

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPSM
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.2 gpm
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiDome Vipu
Korkeus1 9 / 16 "
Reikäväli4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Pistorasian tyyppiIlmastettu
VirtalähdeEi eristetty
Päästä5 1 / 8 "
Nokan pituus5 1 / 8 "
TyyppiKylpyhuoneen pesuallashana
Venttiilin tyyppiKuuma/kylmä patruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR G0743431 Matalakaari kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, manuaalinen aktivointi, 1.2 Gpm virtausnopeus
€208.57 / yksikkö