Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER-TEKNIIKKA GC444242 Hana Pesuvipu 2.2 Gpm Metalli | AF9EEX 29VL02

GERBER PLUMBING GC444242 hanan pesuvipu 2.2 Gpm metallia

Varastossa
Tuote: AF9EEX Malli: GC444242Ristiviite: 29VL02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Rungon materiaaliMetalli
NoudattaminenNSF / ANSI 61-9, ASME A112.18.1M, NSF / ANSI 372, CSA B125.1, IAPMO / cUPC, ICC / ANSI A117.1, MASS-koodi
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttöPesula
Hana nokkaStandardi
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiVandaalinkestävä ilmastin
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaKyllä
Nokan pituus6"
Venttiilin tyyppiVandaalinkestävä ilmastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481801030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING GC444242 hanan pesuvipu 2.2 Gpm metallia
€274.23 / yksikkö