Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 98-711 Kylmäpatruuna messinki Pesimetön AA2LZY 10R224

GERBER PLUMBING 98-711 kylmäpatruuna, messinki, pesukoneton

Varastossa
Tuote: AA2LZY Malli: 98-711Ristiviite: 10R224

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäkasetti, pesuton
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 98-711 kylmäpatruuna, messinki, pesukoneton
€20.30 / yksikkö