Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER PLUMBING 97-909 Kylmäkahvakokoonpano Kromimetalli | AD6KTK 45K893

GERBER PLUMBING 97-909 Kylmäkahvan kokoonpano kromimetallia

Varastossa
Tuote: AD6KTK Malli: 97-909Ristiviite: 45K893

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäkahvan kokoonpano
Väri / viimeistelykromi
MateriaaliMetalli
KokoPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 97-909 Kylmäkahvan kokoonpano kromimetallia
€16.58 / yksikkö