GEORG FISCHER 163546589 CPVC-palloventtiili True Union-laippa 3 tuumaa | AA6HRT 14A051

GEORG FISCHER 163546589 Cpvc-palloventtiili True Union -laipallinen 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6HRT Malli: 163546589Ristiviite: 14A051

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,318.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 176 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3925
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GEORG FISCHER 163546590 CPVC-palloventtiili True Union-laippa 4 tuumaa | AA6HRU 14A052 1635465904"€1,609.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 163546589 Cpvc-palloventtiili True Union -laipallinen 3 tuumaa
€1,318.41 / yksikkö