Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 65134 Laippa PVC Valkoinen napa 4 tuuman x 3 tuuman putken koko | AG4KJT 34CE02

GENOVA 65134 Laippa PVC valkoinen napa 4 tuumaa x 3 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AG4KJT Malli: 65134Ristiviite: 34CE02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Reikien lukumäärä2
Putken koko4 "x 3"
Aikataulu30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENOVA 65139 Laippa 30 Aikataulu Valkoinen 4 tuumaa x 3 tuumaa putken koko | AG4KJU 34CE03 65139€11.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 65134 Laippa PVC valkoinen napa 4 tuumaa x 3 tuumaa putken koko
€6.68 / yksikkö