Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 54405 Uroskierteet Adapteri Pvc 100 Psi @ 180 Degrees F | AG4KJM 34CD96

GENOVA 54405 Uroskierteet Adapteri Pvc 100 Psi @ 180 Degrees F

Varastossa
Tuote: AG4KJM Malli: 54405Ristiviite: 34CD96
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
€1.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiespuoliset säikeet sovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Max. Paine100 psi 180 ° F: ssa
Maks. Lämpötila180-astetta F
Reikien lukumäärä2
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 54405 Uroskierteet Adapteri Pvc 100 Psi @ 180 Degrees F
€1.22 / yksikkö