Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 49240 lattiasiivilä PVC 4 tuuman napa | AF6XLT 20LU76

GENOVA 49240 lattiasiivilä Pvc 4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AF6XLT Malli: 49240Ristiviite: 20LU76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia siivilä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 49240 lattiasiivilä Pvc 4 tuuman napa
€0.72 / yksikkö