Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 42966 Lyhyt kääntyvä katukyynärpää 6 tuuman 90 asteen PVC | AF6XLN 20LU72

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 tuumaa 90 astetta PVC

Varastossa
Tuote: AF6XLN Malli: 42966Ristiviite: 20LU72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt kääntyvä katukyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
Laivan korkeus (cm)24.28
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.48
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 tuumaa 90 astetta PVC
€31.09 / yksikkö