Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Vortex Mixer 120V | AA6BVR 13R284

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Vortex Mixer 120V

Varastossa
Tuote: AA6BVR Malli: G560Ristiviite: 13R284

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nopeus 600 - 3200 RPM, handsfree- tai kosketuskäyttö, käyttö kylmähuoneessa tai inkubaattorissa, sinkkivalu, paino 9 paunaa, ETL, CE
Materiaalisinkkimuotti
Käyntinopeus600-3200 XNUMX rpm
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus4.800 "
kokonaisleveys6.5 "
Virta vaaditaan120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.94
Laivan korkeus (cm)21.26
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)23.16
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy laaja valikoima lisävarusteita, luistamattomat jalat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Vortex Mixer 120V
€660.96 / yksikkö